Spécifications
Dimensions
- Dimensions8.286 x 5.367 x 7.24 po / 253 x 254 mm
- Hauteur8.286 po
- Longueur5.367 po
- Hauteur extérieure8.286 po
- Longueur extérieure5.367 po
- Largeur extérieure7.24 po
- Hauteur totale8-3/8 po
- Longueur totale5-3/8 po
- Largeur totale7-1/4 po
- Largeur7.24 po
Détails
- Type d’accessoireTasse pour fourre-tout à chargements multiples
- CouleurJaune
- Revêtement de finitionPlastique
- Approbation FmNon approuvé FM
- Capacité de charge11 lb
- MatérielPolymère de qualité industrielle
- Quantité du colis12
- CUP_NON032903039795
- Capacité volumique0.14 pi3
Aperçu
- Fabriqué aux États-Unis
- La conception unique de la pince latérale permet aux gobelets de se fixer rapidement et solidement au fourre-tout à chargement multiple
- Le bac de 1/8 po crée jusqu’à 8 compartiments sécurisés
- Capacité de 1/8 tasses