Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1-15/16 po
- Anneau intérieur Largeur2.0320 po
- Anneau extérieur Largeur0.9450 po
- Extérieur Diamètre3.5433 po
- Largeur totale2.0320 po
Détails
- Type d’alésageCylindrique
- Type de serviceService standard
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant8865590390786
- Type de produitRoulements d'insert de bille
- Capacité de charge dynamique radiale6304 lbf
- Capacité de charge statique radiale3720 lbf
- Type de jointSilicone approuvé par la FDA avec élingue en acier inoxydable
- SérieSUC
- CUP_NON1200106972624