Spécifications
Dimensions
- Axial Motion+/-0.015 po
- Diamètre à l’alésage4.0100 po
- Diamètre extérieur4.0100 po
- Largeur totale0.6260 po
- Taille de l’arbre3.375 po
- Poids0.18 lb
Détails
- ConfigurationBride, petite section transversale
- Description de la constructionISO-GARD® Conception à petite section transversale, rotor et stator en PTFE rempli, joints toriques FKM et bride de 0.375 po
- Plage de température continue-22 à 400°F
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Code d’harmonisation3926904590
- Matériau pour les lèvresLabyrinthe
- Numéro de catalogue du fabricant29507-3013
- Numéro CUP du fabricant717744834890
- Température maximale400 °F
- Température minimale-22 °F
- Tolérance au désalignement0.020 po
- Type de désalignement+/-0.020
- Matériau du joint toriqueFKM conforme à la FDA
- Plage de température de fonctionnement-22 °F
- Tolérance de pressionAmbiant
- Type de pressionAmbiant
- Type de produitIsolants de roulement
- Matériau du jointPTFE rempli
- Matériau du statorPTFE chargé de verre
- Application typiqueProtection exceptionnelle des roulements, applications rotatives, pompes, boîtes de vitesses, moteurs, applications écoénergétiques, industrie des métaux primaires, industrie sidérurgique, industrie de l’aluminium, industrie des pâtes et papiers, industrie chimique, industrie alimentaire et pharmaceutique, industrie hydroélectrique, industrie de la production d’énergie, industrie des éoliennes, industrie pétrolière et gazière, industrie minière, autres applications industrielles
- CUP_NON717744834890
Aperçu
- La famille d’isolateurs de roulements en PTFE remplis de KLOZURE® ISO-GARD offre une excellente résistance aux produits chimiques et une protection exceptionnelle des roulements dans les conditions les plus difficiles
- Les composants non usés offrent une protection à vie des roulements
- La conception de labyrinthe technique exclut la contamination tout en conservant la lubrification des roulements
- La conception sans contact utilise de 97 % à 99 % moins d’énergie que les joints à lèvres de contact
- Température de fonctionnement : -22°F à 400°F (-30°C à 204°C)
- Fabriqué aux États-Unis
- Non inondé (niveau d’huile sous l’orifice de vidange), éclaboussures/baignoires ou applications de chute/pulvérisation/brouillard seulement.
- Valeur nominale IP 65 conformément à la norme NEMA MG 1-2003.
- Conforme aux normes IEEE 841-2001 et API 610 .
- Conception assemblée
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Étude de cas sur l’amélioration de la raffinerie de sucre Garlock Food-BevL’agitateur de cristallisation du sucre du client ne fonctionnait pas correctement. Le joint de mélangeur 3-D de Garlock a été installé et a considérablement réduit le temps d’entretien.
Afficher l’étude de cas
Brochure en acier fer GarlockGarlock offre des solutions d’étanchéité haute performance pour le traitement de l’aluminium et de l’acier, conçues pour résister aux températures, aux pressions et à la contamination extrêmes. Ces produits durables réduisent les temps d’arrêt, prolongent la durée de vie des roulements et améliorent l’efficacité, la productivité et la rentabilité.
Voir la brochure
Étude de cas sur la protection de l’approvisionnement critique en eau Garlock avec MULTI-SWELLLa réponse rapide et la performance exceptionnelle du joint Garlock, le système est entièrement scellé dès le démarrage. Le projet a respecté les échéanciers et n’a pas eu de fuites, protégeant l’infrastructure d’eau essentielle dans toute la région et réalisant des économies préventives de millions de dollars.
Afficher l’étude de cas
Étude de cas sur le scellement fiable Garlock pour les conduites d’eau de grand diamètreCes tailles permettent une construction en une seule pièce, même pour les brides de 84 pouces. Le gonflement contrôlé des joints et la compressibilité élevée ont permis un scellement fiable sous faible contrainte tout en maintenant une performance à long terme sous pleine pression du système. Le client a finalement choisi MULTI-SWELL pour ses avantages techniques et ses performances éprouvées dans les applications d’eau.
Afficher l’étude de cas
Plus de ressources
Étude de cas Garlock LINK SEAL, modèle C, prévient les inondations dans l’usine de traitement de l’eau
Une usine canadienne de traitement de l’eau a subi des inondations lorsque le sceau d’un concurrent a échoué lors d’une pénétration d’entrée de 24 pouces dans la rivière. Le remplacer par le modèle C LINK-SEAL a restauré la protection, prévenant les fuites et protégeant l’équipement essentiel de la salle de contrôle.
Étude de cas Garlock Water Treatment Resort
Une entreprise de villégiature mondiale pour une nouvelle destination de luxe dans les Caraïbes avait besoin d’une solution d’expansion conjointe haute performance pour son infrastructure de traitement de l’eau.