Motion
29802-5479

GARLOCK KLOZURE
29802-5479

Isolant de roulement/joint de laboratoire Garlock KLOZURE® SGi®, vierge, bronze, arbre de 3.543 po, alésage de 4.543 po, largeur de 0.571 po, bride de 0.195 po
N° D’ARTICLE MI06153299
N° MFR29802-5479
Prix2,993.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
29802-5479

Isolant de roulement/joint de laboratoire Garlock KLOZURE® SGi®, vierge, bronze, arbre de 3.543 po, alésage de 4.543 po, largeur de 0.571 po, bride de 0.195 po
N° D’ARTICLE MI06153299
N° MFR29802-5479
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
Prix2,993.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Axial Motion
    +/-0.025 po
  • Diamètre à l’alésage
    4.5430 po
  • Diamètre extérieur
    4.5430 po
  • Largeur totale
    0.5710 po
  • Taille de l’arbre
    3.543 po

Détails

  • Configuration
    Bride
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Code d’harmonisation
    8487900040
  • Numéro CUP du fabricant
    717744901141
  • Température maximale
    400 °F
  • Température minimale
    -22 °F
  • Tolérance au désalignement
    0.020 po
  • Type de désalignement
    +/-0.020
  • Matériau du joint torique
    FKM
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 400 °F
  • Tolérance de pression
    Ambiant
  • Type de pression
    Ambiant
  • Type de produit
    Isolants de roulement
  • Matériau du stator du rotor
    Bronze
  • Matériau du stator
    Bronze
  • Synonyme
    Mise à la terre de l’arbre;Courant de l’arbre de transmission;entraînement à fréquence variable;VFD;usinage par décharge électrique;EDM;cannelure de roulement;pitting;Isolateur de roulement;Labyrinthe;Sans contact;Efficacité énergétique;Non étincelles;Barrière;Rotation;Dynamic;Fidélisation de la lubrification de roulement;Joint d’exclusion de contamination pour l’huile ou la graisse
  • Type de construction
    SGI
  • Application typique
    Industrie de l’aluminium, industrie chimique, protection exceptionnelle des roulements, industrie alimentaire et pharmaceutique, boîtes de vitesses, industrie hydroélectrique, industrie minière, industrie pétrolière et gazière, industrie de la production d’énergie, industrie des métaux primaires, industrie des pâtes et papiers, pompes, applications rotatives, technologie de mise à la terre des arbres, industrie sidérurgique, moteurs électriques à entraînement à fréquence variable, industrie éolienne, autres applications industrielles
  • Matériau de l’anneau d’unification
    PTFE rempli de graphite
  • CUP_NON
    717744901141

Aperçu

Description du fabricant
GARLOCK BRONZE SGI 3.543 PO DE DIAMÈTRE INTÉRIEUR 4.543 PO DE DIAMÈTRE EXTÉRIEUR
  • Utilise moins d’énergie que les joints à lèvres de contact
  • Conforme aux normes de sécurité et de fabrication de l’industrie
  • La conception labyrinthe sans contact réduit la résistance de l’arbre
  • La protection à vie des roulements augmente le temps moyen entre les défaillances (MBTF)
  • Durée de vie prolongée des roulements
  • Rendement d’étanchéité constant
  • Composants non usés
  • La conception de labyrinthe technique exclut la contamination tout en conservant la lubrification des roulements selon les normes IP 66
  • Les composants non usés signifient que les propriétés d’étanchéité ne sont pas dégradées au fil du temps
  • temps moyen de réparation (MTTR) plus rapide pendant les reconstructions
  • Élimine les réparations de rainurage d’arbre
  • Élimine les réparations des boîtiers d’étanchéité