Motion
94002-X
Gants à paume double en cuir avec dos en tissu - TG ou taille 10, cuir fleur de vache, doublure en molleton, blanc, rouge
N° D’ARTICLE MI06153791
N° MFR94002-X
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants à paume double en cuir avec dos en tissu - TG ou taille 10, cuir fleur de vache, doublure en molleton, blanc, rouge
N° D’ARTICLE MI06153791
N° MFR94002-X
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    TG ou taille 10
  • Longueur
    9.5
  • Poids
    0.55

Détails

  • Demandes
    Construction, usage  général,  industriel
  • Type de fermeture
    Manchette de sécurité
  • Couleur
    Rouge, blanc
  • Grade cuir
    Aucune note n’est inscrite
  • Type de matériau en cuir
    Cuir fleur de vache
  • Matériau de la doublure
    Molleton
  • Matériel
    Cuir
  • Type de produit
    Gants à paume en cuir - paume double avec dos en tissu
  • Caractéristiques de la paume
    Cuir de vache
  • Style de pouce
    Aile

Aperçu

Description du fabricant
94002-X GANTS BARON ROUGE XLARGE
  • Doublure épaisse en sherpa
  • Cuir de vache pleine fleur
  • Perceuse arrière en coton
  • Poignet élastique froncé
  • Manchette de sécurité à enfiler

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté