Motion
FHSPPZ202-10-IL

PEER BEARING CO (SKF)
FHSPPZ202-10-IL

Unité de roulements à billes à palier à semelle – embase à 2 boulons, 1-1/4 po alésage, matériau en acier pressé, service léger, roulement sans dilatation (fixe)
N° D’ARTICLE MI06154131
N° MFRFHSPPZ202-10-IL
Prix37.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER BEARING CO (SKF)
FHSPPZ202-10-IL

Unité de roulements à billes à palier à semelle – embase à 2 boulons, 1-1/4 po alésage, matériau en acier pressé, service léger, roulement sans dilatation (fixe)
N° D’ARTICLE MI06154131
N° MFRFHSPPZ202-10-IL
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
Prix37.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    0.8750 po
  • Largeur de la base
    1.0000 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    2.6250 po
  • Taille du boulon
    5/16 po
  • Diamètre à l’alésage
    1-1/4 po
  • Hauteur totale
    1.8125 po
  • Longueur totale
    3.6250 po

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de service
    Service léger
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Acier pressé
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Aucun
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    8865590098057
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Roulement de rechange
    FHS202-10
  • Type de joint
    TVD
  • Série
    FHSPPZ
  • CUP_NON
    1200106946175

Aperçu

Description du fabricant
FHSPP202-10-A UNITÉ MONTÉE