Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur3.2500 po
- Cercle de boulonnage Diamètre0.5000 po
- Alésage Diamètre1-3/16 po
- Global Hauteur1.8910 po
- Longueur totale Diamètre4.250 po
Détails
- Matériau du roulementAcier inoxydable
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type de montageBride 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Roulement de rechangeSNA206-19
- Type de jointJoint de contact avec Flinger
- Type de roulementBalle