Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage1.9375 po
- Largeur de la base1.875 po
- Longueur du boulon du centre au centre3.5000 po
- Diamètre à l’alésage1-1/2 po
- Hauteur totale3.9680 po
- Longueur totale4.7500 po
Détails
- Matériau du roulementAcier inoxydable
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierThermoplastique
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type de verrouillageCollier excentrique
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Type de montageBase taraudée
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Roulement de rechangeSNA208-24
- Type de jointJoint de contact avec Flinger
- Type de roulementUnité de roulement de bloc d’oreiller en thermoplastique