Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage1.6889 po
- Largeur de la base1.500 po
- Longueur du boulon du centre au centre3.0000 po
- Diamètre à l’alésage1-1/4 po
- Hauteur totale3.3860 po
- Longueur totale4.0160 po
Détails
- Matériau du roulementAcier 52100
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Type de montageBase taraudée
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Roulement de rechangeUC206-20
- Type de jointJoint de contact avec Flinger
- Type de roulementUnité de roulement à billes de bloc d’oreiller