Motion
SHUSTER 6809

SHUSTER CORP
SHUSTER 6809

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 45 mm, diamètre extérieur : 58 mm, largeur 7 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI06156695
N° MFRSHUSTER 6809
Prix28.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SHUSTER CORP
SHUSTER 6809

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 45 mm, diamètre extérieur : 58 mm, largeur 7 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI06156695
N° MFRSHUSTER 6809

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix28.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    7 mm
  • Extérieur Diamètre  
    58 mm
  • Global Largeur  
    7 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    52100
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    ROULEMENT À BILLES 6809 , 45X58X7
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Description longue
    Le SHUSTER 6809 est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 45 mm avec un diamètre extérieur de 58 mm, une largeur de 7 mm, une conception droite, un type ouvert.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SHUSTER 6809
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Série
    6800
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement radial à billes

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À BILLES 6809 , 45X58X7

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer