Motion
SHUSTER 6909 ZZ

SHUSTER CORP
SHUSTER 6909 ZZ

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 45 mm de diamètre intérieur, 68 mm de diamètre extérieur, 12 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI06156718
N° MFRSHUSTER 6909 ZZ
Prix58.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SHUSTER CORP
SHUSTER 6909 ZZ

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 45 mm de diamètre intérieur, 68 mm de diamètre extérieur, 12 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI06156718
N° MFRSHUSTER 6909 ZZ
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
Prix58.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    12 mm
  • Extérieur Diamètre  
    68 mm
  • Global Largeur  
    12 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    52100
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Description
    ROULEMENT À BILLE 6909 ZZ, 45X68X12
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Description longue
    Le SHUSTER 6909 ZZ est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 45 mm avec un diamètre extérieur de 68 mm, une largeur de 12 mm, une conception droite, un type à double blindage.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SHUSTER 6909 ZZ
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Série
    6900
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement radial à billes

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À BILLE 6909 ZZ, 45X68X12

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer