Motion
CWC-750P

CLECO
CWC-750P

Clé à chocs - Série CWC, poignée centrale, vitesse variable, taille d’entraînement 3/4 po, entrée 3/8 po, couple de 1400 pi-lb, vitesse maximale 6500 tr/min
N° D’ARTICLE MI06157434
N° MFRCWC-750P
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CLECO
CWC-750P

Clé à chocs - Série CWC, poignée centrale, vitesse variable, taille d’entraînement 3/4 po, entrée 3/8 po, couple de 1400 pi-lb, vitesse maximale 6500 tr/min
N° D’ARTICLE MI06157434
N° MFRCWC-750P
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Soufflages par minute
    1200 bpm
  • Taille de l’entraînement
    3/4 po
  • Taille du tuyau
    1/2 po
  • Taille de l’entrée
    3/8 po
  • Longueur totale
    8.4 po
  • Poids de l’outil
    7.6 lb

Détails

  • Consommation d'air
    9.7 scfm
  • Pression d’air
    90 psi
  • Style de poignée
    Centre
  • Code d’harmonisation
    8467115040
  • Numéro CUP du fabricant
    697099641094
  • Matériel
    Composite
  • Vitesse maximale
    6500 tr/min
  • Série
    Série CWC
  • Vitesse variable
    Vitesse variable
  • Garantie
    2 ans

Aperçu

Description du fabricant
CWC-750P IMPACT 3/4 PO, HAUT DE GAMME
  • La série CWC combine une performance puissante, une durabilité et une conception ergonomique préférée de l’utilisateur dans un ensemble léger et confortable.
  • La combinaison ultime de puissance, de durabilité et comprend un mécanisme à double marteau triple traité thermiquement
  • Gâchette à vitesse variable
  • Roulements de qualité industrielle
  • Commande de direction à une main
  • Idéal pour les industries lourdes, l’automobile et les environnements de production trépidants