Motion
CV-500P

CLECO
CV-500P

Clé à chocs - Série CV, poignée centrale, vitesse variable, taille d’entraînement 1/2 po, entrée 1/4 po, couple 780 pi-lb, vitesse maximale 8500 tr/min
N° D’ARTICLE MI06157443
N° MFRCV-500P
Prix779.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CLECO
CV-500P

Clé à chocs - Série CV, poignée centrale, vitesse variable, taille d’entraînement 1/2 po, entrée 1/4 po, couple 780 pi-lb, vitesse maximale 8500 tr/min
N° D’ARTICLE MI06157443
N° MFRCV-500P

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix779.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Soufflages par minute
    1200 bpm
  • Taille de l’entraînement
    1/2 po
  • Taille du tuyau
    3/8 po
  • Taille de l’entrée
    1/4 po
  • Longueur totale
    7.6 po
  • Poids de l’outil
    4.8 lb

Détails

  • Consommation d'air
    5.7 scfm
  • Pression d’air
    90 psi
  • Style de poignée
    Centre
  • Code d’harmonisation
    8467115040
  • Numéro CUP du fabricant
    697099641261
  • Matériel
    Composite
  • Vitesse maximale
    8500 tr/min
  • Série
    Série CV
  • Vitesse variable
    Vitesse variable
  • Garantie
    1 an

Aperçu

Description du fabricant
CV-500P IMPACT DE 1/2 PO, VALEUR EN VEDETTE
  • La série CV est un cheval de travail pratique et robuste pour la production, la réparation et l’entretien industriels généraux.
  • Légères, équilibrées et confortables, les impacts de la série CV offrent une performance Cleco à une valeur imbattable.
  • Excellente combinaison de performance, de confort et de valeur/mécanisme à double marteau puissant
  • Gâchette à vitesse variable
  • Léger et ergonomiquement équilibré
  • Idéal pour la production industrielle générale, l’entretien et l’automobile