Spécifications
Dimensions
- Taille de l’extrémité 13/4 po, 25 mm
- Extrémité 2 Taille3/4 po, 25 mm
- Corps hexagonal38.0
- Longueur totale53.9
- Profondeur du filetage15.5
- Taille du filetage 2M36X2.0
Détails
- Type d’adaptateurDroit
- Style de fin 1Métrique lourd (double usage), mâle JIC
- Filetage de l’extrémité 11-1/16-12 UN, M36X2.0
- Style de fin 2Métrique lourd (double usage), mâle JIC
- Extrémité 2 Filetage1-1/16-12 UN, M36X2.0
- Style de fin 3Sans objet
- Style de fin 4Sans objet
- MatérielAcier
- PlacageCR3
- Matériau du jointNBR
- Série7005_DIN LOURD_BS
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Campagne promotionnelle de BrennanCampagne promotionnelle de Brennan
Voir la documentation
Raccords et adaptateurs de tube BrennanRaccords et adaptateurs de tube Brennan
Voir la documentation
Le quoi, l’endroit et le pourquoi des raccords de tube et des adaptateurs BrennanLe quoi, l’endroit et le pourquoi des raccords de tube et des adaptateurs Brennan
Voir la documentation