Motion
3109X06X02
3109X06X02 RACCORD
N° D’ARTICLE MI06158358
N° MFR3109X06X02
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
3109X06X02 RACCORD
N° D’ARTICLE MI06158358
N° MFR3109X06X02
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    3/8 po
  • Extrémité 2 Taille
    1/8 po
  • Taille hexagonale
    0.75 po / 19.05 mm
  • Longueur
    0.85 po / 21.59 mm
  • Poids
    0.0627 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Matériau du corps
    Acier
  • Style de fin 1
    NPT
  • Filetage de l’extrémité 1
    3/8-18
  • Type de fin 1
    Homme
  • Style de fin 2
    NPT
  • Extrémité 2 Filetage
    1/8-27
  • Code d’harmonisation
    8412.90.9015
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Normes respectées
    Les raccords de tuyau en acier sont conformes aux spécifications SAE J514 .

Aperçu

Description du fabricant
3109X06X02 RACCORD

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif