Spécifications
Dimensions
- Couple continu2629 po
- Taille du port du moteur7/8–14 UNF-2B
- Hauteur totale3.46 po
- Longueur totale7.09 po
- Largeur totale3.38 po
- Poids13.50 lb
Détails
- Bride de montage réelle4 Boulon standard - 44.40 [1.748] Dia. X 3.05 [.120] Pilote, 0,375-16 UNC-2B Trous de montage sur 82.55 [3.250] Dia. C.-B.
- Arbre de sortie réelCannelure
- Type de port réel.875-14 UNF-2B Orifices du joint torique SAE
- Débit continu15 gal/min
- Déplacement9.60 po3/r
- Pression intermittente172 bars
- Catalogue du fabricant
- Viscosité d’huile continue maximale70 Ditesbold universel seconde
- Température de fonctionnement maximale du système-34°C à 82 °C
- Régime maximum continu1021 tr/min
- Type de port du moteurJoint torique à filetage droit SAE
- Type de montage4-Bolt
- Configuration du port.875-14 UNF-2B Orifices du joint torique SAE
- Type de jointHaute pression
- SérieSérie T
- Type d’arbreSpécifié
Aperçu
- Haute efficacité
- Fonctionnement à basse vitesse en douceur
- Durée de vie prolongée du moteur (surtout dans des conditions de basse vitesse)
- Souplesse de conception
- Capacité d’optimiser les conceptions en fonction des besoins de votre application
- Prolonge la performance sans fuites