Motion
UV3-800X20
UV3-800X20 Urevac UV3™ série 8 po Flexible de manutention des matériaux en polyuréthane robuste de diamètre intérieur et de longueur standard de 20 pi avec fil de mise à la terre
N° D’ARTICLE MI06158776
N° MFRUV3-800X20
Prix104.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
UV3-800X20 Urevac UV3™ série 8 po Flexible de manutention des matériaux en polyuréthane robuste de diamètre intérieur et de longueur standard de 20 pi avec fil de mise à la terre
N° D’ARTICLE MI06158776
N° MFRUV3-800X20
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
Prix104.90 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Fabriqué aux États-Unis
  • Couleur
    Transparent
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    PVC flexible
  • Type de tuyau
    Tube en polyuréthane monocouche résistant à l’abrasion épaisse
  • Numéro CUP du fabricant
    822353081952
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Types de produits
    Tuyau de manutention en polyuréthane robuste Urevac de série UV3™ avec fil de mise à la terre
  • Applications typiques
    Collecte de poussière, manutention des matériaux - abrasif à usage intensif, récupération des déchets de la machine à broyer, équipement de traitement du plastique, aspiration de tranchée
  • CUP_NON
    822353081952
  • Pression de service
    15 psi

Aperçu

Description du fabricant
UV3-800 FLEXIBLE 8" UREVAC III 20' DE LONGUEUR
  • Tube en polyuréthane unicouche résistant à l’abrasion épaisse - Conçu pour les applications sèches où l’abrasion grave est un facteur. Procure une durée de vie plus longue et des coûts de fonctionnement plus faibles que les tuyaux en caoutchouc ou en PVC. Fil de mise à la terre - Le fil multibrin aide à prévenir l’accumulation d’électricité statique pour plus de sécurité et à maintenir le bon débit du matériau. Il est intégré dans l’hélice rigide pour prévenir la contamination des matériaux transférés. Construction transparente sans phtalate - « Voir le flux ». Permet une confirmation visuelle du débit du produit. Matériaux « Cold-Flex » - Le tuyau reste flexible à des températures inférieures à zéro. Hélice à glissière facile - La conception rigide de l'hélice protège le tube du tuyau contre l'usure du couvercle et permet au tuyau de glisser facilement sur les surfaces rugueuses. Facile à manipuler. Tube en polyuréthane résistant à l’huile - Résiste à la plupart des huiles animales et à base de pétrole.