Motion
7210HG1UJ74

NTN
7210HG1UJ74

Palier à contact angulaire - Alésage de 50 mm, D.E. de 90 mm, Largeur de 20 mm, Ouvert, Sans bague élastique, Angle de contact de 25 °
N° D’ARTICLE MI06159048
N° MFR7210HG1UJ74
Prix860.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
7210HG1UJ74

Palier à contact angulaire - Alésage de 50 mm, D.E. de 90 mm, Largeur de 20 mm, Ouvert, Sans bague élastique, Angle de contact de 25 °
N° D’ARTICLE MI06159048
N° MFR7210HG1UJ74
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
Prix860.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Angle de contact
    25 °
  • Rayon du filet
    1.1 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.7874 po, 20.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    90 mm
  • Global Largeur  
    20 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 4

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Phénolique
  • Type de cage
    Stratifié
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Un
  • Pays d’origine
    DE
  • Description
    7210HG1UJ74 CONTACT ANGULAIRE BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    3413520176181
  • Rpm max.
    20500 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    45700 N
  • Capacité de charge statique radiale
    30800 N
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente sans remplissage à une rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    3413520176181

Aperçu

Description du fabricant
7210HG1UJ74 CONTACT ANGULAIRE BRG