Spécifications
Dimensions
- Trou central Diamètre5/8 po
- Poids0.3 lb
- Roue Diamètre4 po
- Roue Épaisseur0.450 po
Détails
- Numéro CUP du fabricant885911329248
- MatérielCarbure de silicium
- Rpm max.15200 tr/min
- CUP_NON885911266468
Aperçu
- Conception de meule mince de 0,045 po pour une coupe rapide sans bavure
- La formule d’oxyde d’aluminium plus douce permet une coupe plus rapide
- 2 feuilles complètes de fibre de verre pour la durabilité et la sécurité
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant de prix DeWalt 2026 Q2DEWALT La brochure de prix Q2 2026 de offre un prix promotionnel d’une durée limitée sur une vaste gamme de perceuses sans fil 20V MAX et XR, de visseuses à percussion, de trousses combinées, de batteries et d’accessoires, offrant des outils haute performance et une valeur pour les applications professionnelles sur le chantier.
Voir la documentation
Dépliant DeWalt 2026 Q2DEWALT La promotion Q2 2026 de offre une vaste sélection d’outils électriques sans fil, d’accessoires et de trousses combinées 20V MAX et XR conçus pour offrir des solutions durables et haute performance pour la productivité professionnelle sur le chantier à des prix promotionnels d’une durée limitée.
Voir la documentation