Motion
3/4X50(20EA) USINE STEAM250 SM

GATES RUBBER CO
3/4X50(20EA) PLANT STEAM250 SM

Tuyau industriel à vapeur Plant Master® - 3/4 po de diamètre intérieur, 17.2 pression de service, type de tuyau d’air et d’eau, EPDM - matériau de tube de type P2 , EPDM - matériau de couvercle de type P2 , longueur de 50 pi
N° D’ARTICLE MI06161294
N° MFR3/4X50(20EA) PLANT STEAM250 SM
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
3/4X50(20EA) PLANT STEAM250 SM

Tuyau industriel à vapeur Plant Master® - 3/4 po de diamètre intérieur, 17.2 pression de service, type de tuyau d’air et d’eau, EPDM - matériau de tube de type P2 , EPDM - matériau de couvercle de type P2 , longueur de 50 pi
N° D’ARTICLE MI06161294
N° MFR3/4X50(20EA) PLANT STEAM250 SM
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    50 pi
  • Rayon de courbure minimum
    9.0 po
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    3/4 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    1.28 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Couleur
    Noir
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    EPDM - Type P2
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : Tous les types de vapeur – saturée et surchauffée – jusqu’à 250 psi et +450°F (+232°C).
  • Code d’harmonisation
    4009.21.0000
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    EPDM (type P2)
  • Type de renfort de tuyau
    Fil tressé en acier à haute résistance
  • Type de tuyau
    Tuyau d’air et d’eau
  • Matériau du tube intérieur
    EPDM (type P2)
  • Catalogue du fabricant
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    450 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 450 °F
  • Matériau de renforcement
    Fil d’acier tressé
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    EPDM - Type P2
  • CUP_NON
    072053638875
  • Pression de service
    17.2

Aperçu

Description du fabricant
3/4 VAPEUR MAÎTRESSE D’USINE 250 LISSE