Motion
C07200724000M

AS RAYMOND
C07200724000M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.7200 in OD, 4.0000 in Length, 0.0720 in Wire Size, 10.6000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI06163263
N° MFRC07200724000M
Prix2.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C07200724000M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.7200 in OD, 4.0000 in Length, 0.0720 in Wire Size, 10.6000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI06163263
N° MFRC07200724000M
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
Prix2.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    4.0000 po
  • Diamètre extérieur
    0.7200 po
  • Poids
    0.0492 lb
  • Taille du fil
    0.0720 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C07200724000M
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    10.6000 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C0720-072-4000M PRINTEMPS