Motion
E0014BLO/9

SALISBURY
E0014BLO/9

Gants isolants pour électricien/ligneur - taille 9, type II SALCOR®, poignet droit, 14 po de long, numéro de classe : 00
N° D’ARTICLE MI06163271
N° MFRE0014BLO/9
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SALISBURY
E0014BLO/9

Gants isolants pour électricien/ligneur - taille 9, type II SALCOR®, poignet droit, 14 po de long, numéro de classe : 00
N° D’ARTICLE MI06163271
N° MFRE0014BLO/9
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    9
  • Longueur  
    14 po

Détails

  • Tension d’utilisation CA maximale
    500 V
  • Tension de test CA
    2500 V
  • Numéro de classe
    00
  • Couleur
    Orange/Bleu
  • Type de poignet
    Droit
  • Matériel
    Type II SALCOR®
  • Normes respectées
    ASTM D120, CEI EN60903

Aperçu

Description du fabricant
GANTS ÉLECTRIQUES EN CAOUTCHOUC E0014BLO/9