Motion
BSAMBN621

BROWNING
BSAMBN621

Base de moteur réducteur de vitesse - châssis 254-256 , matériau en acier, longueur totale 19.5000 po
N° D’ARTICLE MI06164070
N° MFRBSAMBN621
Prix1,936.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
BSAMBN621

Base de moteur réducteur de vitesse - châssis 254-256 , matériau en acier, longueur totale 19.5000 po
N° D’ARTICLE MI06164070
N° MFRBSAMBN621
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
Prix1,936.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Espacement maximal des trous de boulon
    10.1250 po
  • Espacement min. des trous de boulon
    8.1250 po
  • Longueur totale de la base du moteur
    19.5000 po
  • Tailles de cadre NEMA
    254-256
  • Hauteur totale
    3.1250 po
  • Largeur totale
    15.2500 po

Détails

  • Numéro de catalogue du fabricant
    2779346
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Type de composant de montage
    Base de montage du moteur
  • Configuration de montage
    Haut
  • Type de produit
    Supports de moteur du réducteur de vitesse
  • CUP_NON
    662460629513

Aperçu

Description du fabricant
BSAMBN621 BASES MOTEUR
  • Verrou fermé et position de fonctionnement.
  • L’entraînement détendu permet à la barrière du levier de dégagement de glisser pour s’ouvrir.
  • Le chariot du moteur glisse vers l’avant et le boulon de tension passe à travers le cadre, ce qui permet une réduction significative du temps nécessaire pour changer en toute sécurité les courroies en V et le système d’entretien.
  • Garantie de 1 an