Motion
BREU70
Embrayage à came - série BREU, diamètre de l’alésage de 70 mm, capacité de couple de 3492.3 pi-lb
N° D’ARTICLE MI06164235
N° MFRBREU70
Prix18,369.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Embrayage à came - série BREU, diamètre de l’alésage de 70 mm, capacité de couple de 3492.3 pi-lb
N° D’ARTICLE MI06164235
N° MFRBREU70
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
Prix18,369.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    70 mm
  • Taille de l’alésage
    2.7560 po, 70 mm
  • Taille de la rainure de clavette
    20 mm x 4.90 mm
  • Largeur extérieure
    5.2760 po;134 mm
  • Largeur totale
    5.2760 po, 134 mm
  • Poids
    37.840 lb

Détails

  • Application d’embrayage
    Arrêt arrière, dépassement
  • Numéro CUP du fabricant
    097039249081
  • Course intérieure à tr/min en surcourse
    3600 tr/min
  • Série
    BREU
  • Capacité de couple
    3492.3 pi-lb
  • CUP_NON
    097039249081

Aperçu

Description du fabricant
POCHETTE CAM BREU70