Motion
MZEU90
Embrayage à came - Série MZEU, diamètre de l’alésage de 90 mm, capacité de couple de 8850.7 pi-lb
N° D’ARTICLE MI06164574
N° MFRMZEU90
Prix26,311.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Embrayage à came - Série MZEU, diamètre de l’alésage de 90 mm, capacité de couple de 8850.7 pi-lb
N° D’ARTICLE MI06164574
N° MFRMZEU90
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
Prix26,311.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    90 mm
  • Taille de l’alésage
    3.5430 po, 90 mm
  • Taille de la rainure de clavette
    25 mm x 5.40 mm
  • Largeur extérieure
    6.2200 po;158 mm
  • Largeur totale
    6.2200 po, 158 mm
  • Poids
    61.820 lb

Détails

  • Application d’embrayage
    Indexation
  • Glisser le couple
    3.467 pi-lb
  • Numéro CUP du fabricant
    097039254887
  • Course extérieure sur course à tr/min
    150 tr/min
  • Série
    MZEU
  • Capacité de couple
    8850.7 pi-lb
  • CUP_NON
    097039254887

Aperçu

Description du fabricant
POCHETTE CAM MZEU90