Motion
MZEU90E7
Embrayage mécanique - Série MZEU, diamètre de l’alésage de 90 mm, capacité de couple de 8851 pi-lb
N° D’ARTICLE MI06164767
N° MFRMZEU90E7
Prix2,917.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Embrayage mécanique - Série MZEU, diamètre de l’alésage de 90 mm, capacité de couple de 8851 pi-lb
N° D’ARTICLE MI06164767
N° MFRMZEU90E7
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
Prix2,917.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    90 mm
  • Taille de l’alésage
    3.5430 po, 90 mm
  • Longueur
    6.2200 po, 158 mm
  • Longueur totale
    6.2200 po, 158 mm
  • Poids
    61.8 lb

Détails

  • Glisser le couple
    3.47 pi-lb
  • Course intérieure à tr/min en surcourse
    450 r/min
  • Course extérieure sur course à tr/min
    150 tr/min
  • Série
    MZEU
  • Capacité de couple
    8851 pi-lb

Aperçu

Description du fabricant
MZEU90 E7 BRIDE