Motion
MVM07374D-AP
Moteur c.a. IEC taille - 0.37 kW, 1500 tr/min, 3 ph, 460 V, 71 châssis, 50/60 Hz, 1500 tr/min base, S1 Duty
N° D’ARTICLE MI06166412
N° MFRMVM07374D-AP
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur c.a. IEC taille - 0.37 kW, 1500 tr/min, 3 ph, 460 V, 71 châssis, 50/60 Hz, 1500 tr/min base, S1 Duty
N° D’ARTICLE MI06166412
N° MFRMVM07374D-AP
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    71
  • Diamètre de l’arbre
    14 mm
  • Poids
    10.803 lb

Détails

  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Régime de base
    1500 tr/min
  • Type de condition de service
    S1 Droits de douane
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    IP55
  • kW
    0.37 kW
  • Numéro CUP du fabricant
    781568668566
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    460 V
  • Type de produit
    Moteurs à châssis IEC
  • Rpm synchrone
    1500 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR MVM07374D-AP