Motion
84202
BRITE-MARK® Marqueur RoughNeck - Noir, pointe moyenne
N° D’ARTICLE MI06169446
N° MFR84202
Prix6.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
BRITE-MARK® Marqueur RoughNeck - Noir, pointe moyenne
N° D’ARTICLE MI06169446
N° MFR84202

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix6.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la buse
    Moyen

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Type de marqueur
    Permanent
  • Température maximale
    350 °F
  • Température minimale
    0 °F
  • Série
    MARQUE(R) BRITE
  • Matériau de surface
    Béton, tissu, verre, métal, plastique, caoutchouc, pierre, bois
  • Plage de température
    0 °F à 350 °F
  • Style de buse
    Puce
  • CUP_NON
    084353842029

Aperçu

Description du fabricant
PEINTURE NOIRE À EMBOUT DUR À COL BRUT 84202
  • La pointe repousse l’huile et la graisse et peut être nettoyée avec un chiffon; écrit plus longtemps avec plus de peinture que les marqueurs de peinture concurrents; la peinture de qualité industrielle résiste aux rayons UV et aux conditions extérieures difficiles; séchage rapide
  • La peinture à l’huile résiste aux conditions intérieures et extérieures; le mécanisme d’action de la vanne empêche la peinture dans le baril de sécher lorsque le capuchon est laissé

Les clients ont également acheté