Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.5000 po
- Diamètre intérieur0.5000 po
- Extérieur Diamètre0.7500 po
- Global Longueur0.3750 po
- Poids0.022 lb
Détails
- Matériau du roulementMétal en poudre
- Matériau de la bagueDri-plan en métal en poudre
- Type de douilleManche unie
- Catalogue du fabricant
- Plage de température de fonctionnement-50 à 700 oF
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- CUP_NON717905078880