Motion
FHSLF205-25MMG

PEER BEARING CO (SKF)
FHSLF205-25MMG

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 25 mm, montage à bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage intermédiaire, joint en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI06170889
N° MFRFHSLF205-25MMG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER BEARING CO (SKF)
FHSLF205-25MMG

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 25 mm, montage à bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage intermédiaire, joint en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI06170889
N° MFRFHSLF205-25MMG
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    2.9844 po
  • Taille du boulon
    0.3125 po
  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.0630 po
  • Global Hauteur  
    1.2000 po
  • Longueur totale Diamètre  
    3.7500 po
  • Largeur totale
    2.5313 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service intermédiaire
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    8865590119264
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Roulement de rechange
    FHS205-25mmG
  • Type de joint
    TVD
  • Type de roulement
    Balle

Aperçu

Description du fabricant
FHSLF205-25MMG