Motion
213 20/1 L WR 1.188

HUB CITY INC
213 20/1 L WR 1.188

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit 213 20/1 L WR 1.188 - réduction unique, 20:1 rapport, distance centrale de 2.06 po, arbre plein, taille d’entrée de 0.6250 po
N° D’ARTICLE MI06171715
N° MFR213 20/1 L WR 1.188
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
213 20/1 L WR 1.188

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit 213 20/1 L WR 1.188 - réduction unique, 20:1 rapport, distance centrale de 2.06 po, arbre plein, taille d’entrée de 0.6250 po
N° D’ARTICLE MI06171715
N° MFR213 20/1 L WR 1.188
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    2.0600 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    213
  • Débit maximal tr/min
    87.5 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    839 po-lb
  • Taille de sortie
    1.1875 po
  • Ratio
    20:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    9 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    10-1/2 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    9-1/2 po
  • Poids
    29.00 lb

Détails

  • Dessin CAD
    RATIO=20/1|TYLE=L|OD=3
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0230-02437
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798927503
  • Puissance d’entrée maximale
    1.500 ch à 1750 tr/min
  • Type de sortie
    Sobre
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    210PCX
  • Style
    L
  • CUP_NON
    662798927503

Aperçu

Description du fabricant
0230-02437 MODÈLE 213 20:1 L WR 1.188
  • Conception modulaire
  • Dimensions de montage universelles
  • Capacité thermique accrue et efficacité accrue
  • Boîtier en fonte
  • Arbre en alliage
  • Joints Viton®