Motion
55756 2205 18 X 60 verges EN VRAC

3M
55756 2205 18 X 60 YD BULK

Ruban de montage flexographique mince 3M™ 2205, translucide, 18 po x 60 vg, 5 mil, 1 rouleau par caisse, noyau 6 po
N° D’ARTICLE MI06172261
N° MFR55756 2205 18 X 60 YD BULK
Prix1,376.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
55756 2205 18 X 60 YD BULK

Ruban de montage flexographique mince 3M™ 2205, translucide, 18 po x 60 vg, 5 mil, 1 rouleau par caisse, noyau 6 po
N° D’ARTICLE MI06172261
N° MFR55756 2205 18 X 60 YD BULK
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
Prix1,376.75 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00021200557569
  • CUP_NON
    00021200557569

Aperçu

Description du fabricant
55756 2205 18 X 60 verges EN VRAC
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Ruban à double revêtement de 0.005 po (0.13 mm) conçu pour l’industrie de l’impression ondulée pour contenir les plaques d’impression flexographiques sur les supports/selles en PVC et les supports/selles en PET
  • Le côté doublé du ruban a un motif hachuré qui permet à l’air de s’échapper entre le ruban et le support
  • L’adhésif sur le côté non doublé du ruban est conçu pour le montage des plaques en photopolymère
  • Excellente résistance à la pression avec une adhérence latérale de plaque élevée
  • Doublure en papier kraft gaufré avec revêtement poly (PCK)
  • Nettoyer le retrait de la plaque lors du démontage ou du repositionnement