Motion
51308

ROLLWAY
51308

Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 40 mm, diamètre extérieur de 78 mm, largeur de 26 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI06172766
N° MFR51308
Prix686.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ROLLWAY
51308

Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 40 mm, diamètre extérieur de 78 mm, largeur de 26 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI06172766
N° MFR51308
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
Prix686.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Extérieur Diamètre  
    78 mm
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Global Largeur  
    26 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Page de produit du fabricant
  • Rpm max.
    3000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements de butée de bille
  • Type de course
    rainuré
  • Capacité de charge dynamique radiale
    69.2 kN
  • Séparable ou avec bande
    Séparable
  • Série
    51300
  • Type de palier de butée
    Une seule direction
  • CUP_NON
    637410090934

Aperçu

Description du fabricant
51308 AXIAL