Spécifications
Dimensions
- Longueur20 m
- Diamètre intérieur du tube0.394 po, 10 mm
- Diamètre extérieur du tube0.630 po, 16 mm
Détails
- Pression d’éclatementConsultez le tableau des caractéristiques d’éclatement en cliquant sur le lien du catalogue du fabricant
- CouleurArgent
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Mot-clé de descriptionAir/Eau
- Type de liquideAir, eau
- DuretéRive A 95
- Catalogue du fabricant
- Nom du fabricant (attribut de description)SMC
- Pression de fonctionnement à température ambiante116 psi
- Matériau du tubePolyuréthane
- Applications typiquesAir/eau à usage général
Aperçu
- Offert en 8 couleurs standard
- Disponible en 2 tailles de rouleaux
- Pression de service maximum 0.8MPa à 20°C