Motion
UCFX20D1

NTN
UCFX20D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - alésage de 100 mm, bride de 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en fonte, service moyen, joint de contact avec joint d’étanchéité de déflecteur
N° D’ARTICLE MI06173160
N° MFRUCFX20D1
Prix1,629.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UCFX20D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - alésage de 100 mm, bride de 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en fonte, service moyen, joint de contact avec joint d’étanchéité de déflecteur
N° D’ARTICLE MI06173160
N° MFRUCFX20D1
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
Prix1,629.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    8.3125 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    8.3125 po
  • Alésage Diamètre  
    100 mm
  • Largeur du boîtier
    3.8125 po
  • Longueur totale
    10.5625 po
  • Largeur totale
    5.0156 po
  • Poids
    46.297 lb

Détails

  • Numéro de palier
    UCX20D1
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de service
    Service moyen
  • Type de fin
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8483.20.4040
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    FX20D1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359217872
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    29900 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    23600 lbf
  • Roulement de rechange
    UCX20D1
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact avec Flinger
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4547359217872

Aperçu

Description du fabricant
UCFX20D1 100MM 4 BOULON