Motion
CQ2A40-200DCZ

SMC CORP OF AMERICA
CQ2A40-200DCZ

Cylindre COMPACT, CQ2-Z
N° D’ARTICLE MI06174494
N° MFRCQ2A40-200DCZ
Prix73.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CQ2A40-200DCZ

Cylindre COMPACT, CQ2-Z
N° D’ARTICLE MI06174494
N° MFRCQ2A40-200DCZ
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
Prix73.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    200 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Version standard à double action et à tige unique du cylindre compact CQ2 . Le CQ2 est disponible en tailles d'alésage de 12mm à 100mm. Il est livré de série avec des filets de tige de piston mâles ou femelles. Il est possible de monter des interrupteurs automatiques sur n’importe quelle surface 4 .
  • Type de cylindre compact
    Standard
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Série de cylindres
    CQ2
  • Catalogue du fabricant
  • Type de montage
    Les deux extrémités sont taraudées
  • Action du piston
    Double action
  • Filetage de port standard
    BSPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Sexe de la tige
    Femme
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    CQ2-Z

Aperçu

Description du fabricant
CYLINDRE COMPACT CQ2A40-200DCZ , CQ2-Z
  • Cylindre compact à double action, à tige unique et à course longue
  • Tailles d’alésage (mm) : 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Course standard (mm) : 125, 150, 175, 200, 250, 300
  • Filetages de port : Rc, NPT ou G
  • Capacité d’interrupteur automatique

Les clients ont également acheté