Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre16 mm
- Taille du portM5x0.8
- Taille de la tige / FiletageM4x0.7 Femme ISO
- Accident vasculaire cérébral10 mm
Détails
- Changement automatiqueA73C - Reed, Volt c.c. <gt/>5,<lt/>24, DEL, Connecteur, Vertical
- Type de cylindre compactStandard
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Type de coussinAucun
- Série de cylindresCQ2
- Catalogue du fabricant
- Type de montageTrou traversant
- OptionsStandard (filetage femelle à l'extrémité de la tige)
- Options inclusesInterrupteur automatique, aimanté
- Action du pistonDouble action
- Sexe portuaireFemme
- Filetage de port standardISO
- Type de produitCylindres pneumatiques compacts
- Type de tigeTige unique
- SérieCQ2-Z