Motion
EXEF162012
EXEF162012 ARBRE SAE 841 1 PO, 1 1/4 PO
N° D’ARTICLE MI06177343
N° MFREXEF162012
Prix5.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
EXEF162012 ARBRE SAE 841 1 PO, 1 1/4 PO
N° D’ARTICLE MI06177343
N° MFREXEF162012
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
Prix5.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.0000 po
  • Bride Diamètre  
    1.5000 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.2500 po
  • Global Longueur  
    0.7500 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Métal en poudre
  • Type de douille
    Bride
  • Catalogue du fabricant
  • Spécification du matériel
    SAE 841 Bronze Extra
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 460 oF
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride
  • Type de roulement de manchon
    Manchon de bride
  • Normes respectées
    ASTM B438 Grade 1 Type II
  • CUP_NON
    717905218279

Aperçu

Description du fabricant
EXEF162012 ARBRE SAE 841 1 PO, 1 1/4 PO
  • Pour les applications d’arrêt, de démarrage et à basse vitesse, 841 EXTRA est le choix recommandé.
  • Ces roulements contiennent de l'huile Anderol 465 avec un PTFE finement dispersé.
  • Le PTFE dans l’huile réduit considérablement la friction et aide à développer une pellicule de lubrification complète, ce qui est particulièrement nécessaire au démarrage.
  • Un fonctionnement plus fluide et plus silencieux, une période de « rodage » plus facile et une durée de vie plus longue peuvent être obtenus.