Motion
SUCF207-22C0

NTN
SUCF207-22C0

Unité de roulement à billes à montage sur bride de la série Sentinel - Alésage de 1-3/8 po, bride 4-Bolt, matériau de boîtier en acier inoxydable, joint d’étanchéité Flinger
N° D’ARTICLE MI06178618
N° MFRSUCF207-22C0
Prix621.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
SUCF207-22C0

Unité de roulement à billes à montage sur bride de la série Sentinel - Alésage de 1-3/8 po, bride 4-Bolt, matériau de boîtier en acier inoxydable, joint d’étanchéité Flinger
N° D’ARTICLE MI06178618
N° MFRSUCF207-22C0
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
Votre prix621.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-3/8 po
  • Diamètre extérieur
    80 mm
  • Largeur totale
    49.2 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier inoxydable
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Code d’harmonisation
    8483.20.4040
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Numéro CUP du fabricant
    3413529550531
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    0
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à flocons
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    3413529550531

Aperçu

Description du fabricant
BRIDE DE BOULON SUCF207-22C0 4 , INOX