Motion
SUCP206-20CC

NTN
SUCP206-20CC

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller série Sentinel - 1-1/4 po de diamètre, montage sur socle 2-Bolt
N° D’ARTICLE MI06178704
N° MFRSUCP206-20CC
Prix567.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
SUCP206-20CC

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller série Sentinel - 1-1/4 po de diamètre, montage sur socle 2-Bolt
N° D’ARTICLE MI06178704
N° MFRSUCP206-20CC

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix567.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1-1/4 po

Détails

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Matériau de la cage
    Acier inoxydable
  • Type de cage
    Pressé - riveté
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Code d’harmonisation
    8483.20.8040
  • Numéro CUP du fabricant
    3413529548903
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    0
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à flocons
  • CUP_NON
    3413529548903

Aperçu

Description du fabricant
BLOC-COUSSIN SUCP206-20CC , INOX