Motion
SUCP212-39CC

NTN
SUCP212-39CC

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller série Sentinel - 2-7/16 po de diamètre, montage sur socle 2-Bolt
N° D’ARTICLE MI06178731
N° MFRSUCP212-39CC
Prix1,454.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
SUCP212-39CC

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller série Sentinel - 2-7/16 po de diamètre, montage sur socle 2-Bolt
N° D’ARTICLE MI06178731
N° MFRSUCP212-39CC
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
Prix1,454.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2-7/16 po

Détails

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Matériau de la cage
    Acier inoxydable
  • Type de cage
    Pressé - riveté
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Numéro CUP du fabricant
    4550253031420
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    0
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à flocons
  • CUP_NON
    4550253031420

Aperçu

Description du fabricant
BLOC-COUSSIN SUCP212-39CC INOX
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon