Motion
SUCFPL205

NTN
SUCFPL205

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 25 mm, montage sur bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier thermoplastique, Qualité standard, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI06179092
N° MFRSUCFPL205
Prix316.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
SUCFPL205

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 25 mm, montage sur bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier thermoplastique, Qualité standard, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI06179092
N° MFRSUCFPL205
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
Prix316.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    2.7600 po
  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Largeur du boîtier
    1.1000 po
  • Longueur totale
    3.7400 po
  • Longueur totale Diamètre  
    95 mm
  • Largeur totale
    1.4500 po
  • Poids
    0.86 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable
  • Numéro de palier
    SUC205
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type de fin
    Ouvert
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    WFPL205
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    3413520461812
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 250 oF
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2470 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1800 lbf
  • Roulement de rechange
    SUC205
  • Matériau du joint
    Silicone
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    3413520461812

Aperçu

Description du fabricant
BRIDE DE BOULON SUCFPL205 4