Motion
SUCFPL207-23

NTN
SUCFPL207-23

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 1-7/16 po, montage sur bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier thermoplastique, Qualité standard, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI06179195
N° MFRSUCFPL207-23
Prix452.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
SUCFPL207-23

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 1-7/16 po, montage sur bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier thermoplastique, Qualité standard, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI06179195
N° MFRSUCFPL207-23

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix452.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    3.6200 po
  • Alésage Diamètre  
    1-7/16 po
  • Largeur du boîtier
    1.3700 po
  • Longueur totale
    4.6500 po
  • Longueur totale Diamètre  
    4.6500 po
  • Largeur totale
    1.8500 po
  • Poids
    1.72 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable
  • Numéro de palier
    SUC207-23
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type de fin
    Ouvert
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    WFPL207
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    3413520461928
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 250 oF
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4520 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3510 lbf
  • Roulement de rechange
    SUC207-23
  • Matériau du joint
    Silicone
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    Sentinel
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4550253053958

Aperçu

Description du fabricant
BRIDE DE BOULON SUCFPL207-23 4
  • Construction à base solide pour résister aux opérations à haute température
  • Le complément complet de style de boîtier offre de la flexibilité pour votre application
  • USDA H1 food grade grease fully compliant with FDA regulations