Motion
SUCFPL208

NTN
SUCFPL208

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 40 mm, montage sur bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier thermoplastique, Qualité standard, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI06179197
N° MFRSUCFPL208
Prix374.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
SUCFPL208

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 40 mm, montage sur bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier thermoplastique, Qualité standard, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI06179197
N° MFRSUCFPL208

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix374.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    4.0200 po
  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Largeur du boîtier
    1.4800 po
  • Longueur totale
    5.1200 po
  • Longueur totale Diamètre  
    5.1250 po
  • Largeur totale
    2.0900 po
  • Poids
    2.27 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable
  • Numéro de palier
    SUC208
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type de fin
    Ouvert
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    WFPL208
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    3413520461942
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 250 oF
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5130 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4090 lbf
  • Roulement de rechange
    SUC208
  • Matériau du joint
    Silicone
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4550253053675

Aperçu

Description du fabricant
SUCFPL208 4-BOLT BRIDE