Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur1.5625 po
- Longueur totale2.2500 po
- Arbre Diamètre1.0000 po
Détails
- Matériau du roulementAcier à haute teneur en carbone
- Type de douilleBague à billes
- Type de fermetureScellé
- Pays d’origineJP
- Capacité de charge dynamique923/978 N
- Capacité de charge923/978 N
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant4549557069994
- SérieLMB
- Capacité de charge statique1780/2280 N
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la brochure - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la brochure