Motion
SUCF210

NTN
SUCF210

Unité de roulement à billes à montage sur bride de la série Sentinel - Alésage de 50 mm, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en acier inoxydable, Qualité standard, joint d’étanchéité à contact
N° D’ARTICLE MI06179941
N° MFRSUCF210
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
SUCF210

Unité de roulement à billes à montage sur bride de la série Sentinel - Alésage de 50 mm, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en acier inoxydable, Qualité standard, joint d’étanchéité à contact
N° D’ARTICLE MI06179941
N° MFRSUCF210
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    4.3700 po
  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Largeur du boîtier
    1.5700 po
  • Longueur totale
    5.6300 po
  • Largeur totale
    2.1500 po
  • Poids
    5.84 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable
  • Numéro de palier
    SUC210
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type de fin
    Ouvert
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    SF210N
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    3413529501410
  • Rpm max.
    2900 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6180 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    5330 lbf
  • Roulement de rechange
    SUC210
  • Matériau du joint
    Silicone
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    3413529501410

Aperçu

Description du fabricant
SUCF210, BRIDE 4-BOLT, INOX
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good