Motion
SUCFL201

NTN
SUCFL201

Unité de roulement à billes à montage sur bride de la série Sentinel - Alésage de 12 mm, bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en acier inoxydable, Qualité standard, joint d’étanchéité à contact
N° D’ARTICLE MI06179944
N° MFRSUCFL201
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
SUCFL201

Unité de roulement à billes à montage sur bride de la série Sentinel - Alésage de 12 mm, bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en acier inoxydable, Qualité standard, joint d’étanchéité à contact
N° D’ARTICLE MI06179944
N° MFRSUCFL201
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    3.5400 po
  • Alésage Diamètre  
    12 mm
  • Largeur du boîtier
    1.0000 po
  • Diamètre extérieur
    59 mm
  • Longueur totale
    4.4100 po
  • Largeur totale
    1.3100 po
  • Poids
    1.15 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable
  • Numéro de palier
    SUC201
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type de fin
    Ouvert
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    SFL204N
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    3413529501786
  • Rpm max.
    5900 tr/min
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2270 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1530 lbf
  • Roulement de rechange
    SUC201
  • Matériau du joint
    Silicone
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    3413529501786

Aperçu

Description du fabricant
SUCFL201, BRIDE 2-BOLT, INOX