Motion
SUCFL208

NTN
SUCFL208

Unité de roulement à billes à montage sur bride de la série Sentinel - Alésage de 40 mm, bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en acier inoxydable, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI06179952
N° MFRSUCFL208
Prix494.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
SUCFL208

Unité de roulement à billes à montage sur bride de la série Sentinel - Alésage de 40 mm, bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en acier inoxydable, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI06179952
N° MFRSUCFL208

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix494.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    5.6700 po
  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Largeur du boîtier
    1.4200 po
  • Diamètre extérieur
    3.9400 po
  • Longueur totale
    6.7700 po
  • Longueur totale Diamètre  
    172 mm
  • Largeur totale
    2.0200 po
  • Poids
    3.37 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable
  • Numéro de palier
    SUC208
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    SFL208N
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    3413529501854
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 250 oF
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5130 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4090 lbf
  • Roulement de rechange
    SUC208
  • Matériau du joint
    Silicone
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    3413529501854

Aperçu

Description du fabricant
BRIDE DE BOULON SUCFL208,2 , INOX, STANDARD