Motion
SUCP209

NTN
SUCP209

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller de la série Sentinel - Alésage de 45 mm, montage sur socle 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en acier inoxydable, Qualité standard
N° D’ARTICLE MI06179971
N° MFRSUCP209
Prix693.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
SUCP209

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller de la série Sentinel - Alésage de 45 mm, montage sur socle 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en acier inoxydable, Qualité standard
N° D’ARTICLE MI06179971
N° MFRSUCP209
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
Votre prix693.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la base
    2.1300 po, 54.0 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    5.7500 po
  • Diamètre à l’alésage
    45 mm
  • Longueur totale
    190 mm
  • Largeur totale
    54 mm
  • Poids
    6.31 lb

Détails

  • Numéro de palier
    SUC209
  • Type de service
    Service standard
  • Type de fin
    Ouvert
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    SP209
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    3413529500543
  • Rpm max.
    3100 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5780 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4680 lbf
  • Roulement de rechange
    SUC209
  • Matériau du joint
    Silicone
  • Type de joint
    Contact
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    4550253031048

Aperçu

Description du fabricant
SUCP209 BLOC-COUSSIN, INOX, STANDARD H1

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues

You May Also Like