Motion
SUCP211

NTN
SUCP211

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller de la série Sentinel - Alésage de 55 mm, montage sur socle 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en acier inoxydable, Qualité standard
N° D’ARTICLE MI06179975
N° MFRSUCP211
Prix1,201.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
SUCP211

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller de la série Sentinel - Alésage de 55 mm, montage sur socle 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en acier inoxydable, Qualité standard
N° D’ARTICLE MI06179975
N° MFRSUCP211
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
Prix1,201.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la base
    2.3600 po, 60.0 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    6.7300 po
  • Diamètre à l’alésage
    55 mm
  • Longueur totale
    219 mm
  • Largeur totale
    60 mm
  • Poids
    9.5 lb

Détails

  • Numéro de palier
    SUC211
  • Type de service
    Service standard
  • Type de fin
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8483.20.8040
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    SP211
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    3413529500567
  • Rpm max.
    2400 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7640 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    5730 lbf
  • Roulement de rechange
    SUC211
  • Matériau du joint
    Silicone
  • Type de joint
    Contact
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    3413529500567

Aperçu

Description du fabricant
SUCP211 BLOC-COUSSIN, INOX, STANDARD H1